| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256275 Herst.-Nr.: 56275 EAN/GTIN: 3019920562755 |
| |
|
| | |
| Mülleimer und Aschenbecher auf Stand 100 Liter und 3 Liter Rossignol Linie Arkea. Eine hochwertige Mülltonne aus korrosionsschutzbehandeltem, pulverbeschichtetem Stahl, diskretes schlüsselloses Schließsystem (Druckknopf innen), Fixierung in 4 Punkten am Boden, einfaches Öffnen durch Vorwärtskippen der Schüssel, mit Steigbügel - erleichtern das Einsetzen und Entfernen des Beutels, mit reduzierter Öffnung, um das Eindringen sperriger Gegenstände zu begrenzen. Farbe: mangangrau Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 100 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Stahl | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombiascher stahlblech grau, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| |