| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-41119 Herst.-Nr.: 119 EAN/GTIN: 4002403001192 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge: 320 mm Härtegrad: mittel Faserende: ungeschlitzt Besatzmaterial: Nylon 6.6, Ø 30 mm Besatzlänge: 65 mm Besatzhöhe: 17 mm Temperaturbeständigkeit: -20-130 °C Material Körper: PP Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Härtegrad: | mittel | Körper: | Kunststoff | für: | Thermoskannen und Isolierkannen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Isolierkannenbürste, Kannen-Bürste, Kannenbürste, Kannenreiniger, Thermoskannen-Bürste, babyflaschenbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Flaschenbürsten, FlaschenspülbürsteIsolierkannenbürste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,45* | € 2,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,86* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,70* | € 2,87* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,00* | € 3,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,20* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|