Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Babyflaschenbürste 119 Nylon 50mm Länge 32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/734/a010734r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/734/a010734r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494014200
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     119
EAN/GTIN:
     4002403001192
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Ein wichtiges Reinigungsutensil für Babyflaschen.
Weitere Informationen:
Maße:
5 x 32 cm (Ø x L)
Temperaturbereich:
bis +130
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Borsten:
Nylon
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flaschenbürste
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,62*
€ 4,19*
ab € 1,49*
€ 2,64*
4 Tage
35
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 3,50*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2,21*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.