| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-394126 Herst.-Nr.: 14126 EAN/GTIN: 4006533019768 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Scandic Mono Ceran Wischmop ist für die einseitige Bespannung des Vermop Scandic Halter gedacht. Mit einer Breite von 60 cm ist der Mop ideal für die Trockenreinigung von kleinen und großen Flächen wie z. B. Büros und Flure. Der Vermop Scandic Mono Ceran besteht aus besonders hochwertigen Microfasern. Sie bieten eine große Ober- fläche und nehmen damit mehr Schmutz und Haare auf, als herkömmliche Mopgewebe. Der Scandic Mono Ceran erzielt durch seine feinen Mikrofasern und deren elektrostatischen Anziehungskraft perfekte Reinigungsergebnisse, da der Schmutz selbst aus den Mikroporen der Oberflächen gelöst und aufgenommen wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 60 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,51* | € 26,66* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 29,92* | € 44,58* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|