Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Scandic Mono Ceran, Wischmop, weiß, B: 17,5cm, L: 68cm, H: 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-FMT14126
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     T14126
EAN/GTIN:
     4006533019768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Der Scandic Mono Ceran ist ein Wischmop bestehend aus Mikrofaser mit einer hohen Schmutzaufnahmefähigkeit. Durch die elektrostatische Ladung der Faser erfolgt die Reinigung ohne Staubaufwirbelungen. Dank dem Klettprinzip kann der Anwender den Mop einfach aufziehen oder wechseln. Idealerweise ist der Scandic Mono Ceran bereits vorgewaschen und damit sofort einsatzbereit. Besonders zur Trockenreinigung sowie für Intervall- oder Vorreinigungen eignet sich dieser Mop.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60 cm
Höhe:
1 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 26,68*
25
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 32,52*
Lager 7223
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 29,99*
€ 44,85*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 45,29*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.121,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.