| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37WS70B Herst.-Nr.: 180-120-00-025-B EAN/GTIN: 4251844804675 |
| |
|
| | |
| Der Wäschesack ist für den Wäschesammler-Chrom. Er ist mit einem blauen Streifen versehen. Bitte beachten: Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Wäschesack, mit blauen durchgehend umlaufenden Streifen. Der Wäschesack ist seitlich geöffnet und mit einer Kordel versehen! waschbar bis 95 Grad Material: Baumwoll-Nylon-Gemisch Weitere Informationen: | | Art: | Wäschesack | Farbe: | blau | Größe: | 70 L | Eigenschaft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Floorstar, Wäschenetz, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,46* | € 21,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 13,94* | € 21,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|