Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer blau 14 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer blau 14 l
Kunststoffeimer blau 14 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-001-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-001-B
EAN/GTIN:
     4251844804422
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Kunststoffeimer mit Liter-Skala und stabilem Kunststoff-Griff
  • kann an die Seite des Papierwagen gehängt werden
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
14 Liter
Gewicht:
0,66 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
485 mm
passend für:
Papierwagen-Form Chroms.SOLID/EDELSTAHL
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 15,55*
€ 22,62*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,04*
€ 22,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-019-R
€ 22,95*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-017-Y
€ 80,32*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-018-R
€ 52,85*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-025-B
€ 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.