| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TTS6525 Herst.-Nr.: 00006525 EAN/GTIN: 8011706065486 |
| |
|
| | |
| Der Reinigungswagen Nick plus 30 ist ausgestattet mit einem 15 L Eimer, mit Füllstandsanzeige auf der Innenseite. Durch seinen modularen und stabilen Aufbau ist er sowohl für die tägliche Reinigung als auch für Spezialreinigungen geeignet. Im System ist eine Tec Mop Presse, 2 Stielhalterungen, 2 Zusatzeimer 4 L und 1x Müllsackhalterung für 50 L ohne Sack und Deckel, 4 lenkfähige und leichtlaufende Rollen Das ganze System ist steckbar und schraubenfrei. Farbe je nach Verfügbarkeit in grün/gelb oder grau/grün! (siehe Foto 2) Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 3 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, putzwagen tts, Eimer & Wischmopps, TTS, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |