Entsorgen - Versorgen - Organisieren Vielseitiger Reinigungs- und Versorgungswagen in robuster Bauweise. Leichte Handhabung durch eine Kombination aus Kunststoff- und Stahlkonstruktion. Stoßfest un...
Nasswischwagen Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 680 x 1245 mm Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Mopp-Halter, Warnschildhalter, Türen 2x15 l Eimer in schwarz Gestell aus Pol...
Nasswischwagen Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 675 x 890 mm Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Mopp-Halter, Sackhalter 2x15 l/2x6 l Eimer in schwarz Gestell aus Polypropylen 4 Räder Su...
Nasswischwagen Höhe x Breite x Tiefe 1210 x 680 x 860 mm Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Mopp-Halter, Warnschildhalter, Türen 2x15 l Eimer in schwarz Gestell aus Poly...
Das TASKI Duo Bucket Zweieimersystem ist entwickelt für die effiziente Nassreinigung mittlerer oder großer Flächen. Zur Kennzeichnung der sauberen Reinigungslösung und des Schmutzwassers umfasst da...
Doppelfahrwagen mit zwei 15 l Eimern. Geeignet für das Nasswischen von Fußböden. Reinigungswasser und Spüllösung sind durch die zwei 15l Eimer getrennt. Niederdrückpresse für Kentucky Mopps und Spe...
Nasswischwagen, 2 x 15-l-Doppelfahreimer, Profi-Mopp-Presse. Extrem robustes Stahlrohrgestell, verchromt. Für die professionelle Bodenreinigung. Leichtgängige Lenkrollen, Stoßfangscheiben. Einhängb...
Dieses Komplettset bietet einen Doppelfahreimer mit verchromten Gestell und zwei 15 Liter Eimern. Geliefert wird das Komplettset mit einem 2-teiligen Chromstiel und 10 Mopps. Dieses Komplettset bei...
Dieses Komplettset umfasst einen Doppelfahreimer mit 2 x 15 Liter Eimern und einer Mopppresse. Zu dem Komplettset erhalten Sie einen 2-teiligen Chromstiel sowie 10 Mopps. Dieses Komplettset umfasst...
Der Reinigungswagen Universal Chrom bietet gleich mehrere Vorteile. Sein verchromtes Fahrgestell ist dank Lenkrollen leichtgängig steuerbar. Die Stossfangscheiben sorgen dafür, dass dieser mobile A...
Nasswischwagen, 2 x 15-l-Doppelfahreimer, Schiebebügel, Breitwischmopp-Set. Extrem robustes Stahlrohrgestell, verchromt. Für die professionelle Bodenreinigung. Leichtgängige Lenkrollen, Stoßfangsch...
Der Reinigungswagen Poly II bietet 2 x 4 Liter Eimer sowie 2 x 15 Liter Eimer mit Mopppresse und Stielhalterung. Der Reinigungswagen Poly II hat einen Halterahmen für einen 120 L Abfallsack. Der Re...
Nasswischwagen, 2 x 15-l-Doppelfahreimer, Schiebebügel, Fransenmopp-Set. Extrem robustes Stahlrohrgestell, verchromt. Für die professionelle Bodenreinigung. Leichtgängige Lenkrollen, Stoßfangscheib...