| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TTS6415 Herst.-Nr.: 0V006415 EAN/GTIN: 8011706157211 |
| | |
|
| | |
| 15 L Eimer mit eingebautem Trennung zwischen Schmutzwasser und Reinigungslösung zwei integrierte Gummirollen sowie ein Tragegriff Pressvorrichtung über das Pedal möglich Tragegriff und Behälter aus Polypropylen Lenkrolle 50 mm mit Klemmsystem und mit Gestell aus Metall Funktionsweiße: Eine Rolle wird am Eimer befestigt und die andere wird durch einen Hebel aus (verzinktes Stahl) mit dem Fuß des Benutzers betätigt. Somit kann unangenehmes Bücken vermieden werden. Somit kann durch die Doppelrolle eine sehr gute Pressleistung erzeugt werden. Der Tragegriff erleichtert das Heben des Eimers. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 L | mit Funktion: | Rollenpresse | Farbe: | grün | Art: | Eimer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, putzwagen tts, Eimer & Wischmopps, Eimer, TTS, Putzeimer, Wischeimer, Scheuereimer, Wischset, Wischgerät, Schwammwischer, Eimer mit Presse, Presseneimer, Pressen Eimer |
| | |
| |