| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37GW2B Herst.-Nr.: 110-170-17-001 EAN/GTIN: 4251844801803 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen GW 2 B Basic bestehend aus: 4 leichtgängige Rollen 360°, 2 mit Fußbremse 2x 17 L Eimer rot, blau mit Henkel 1x Mopp-Presse rot 1x Sackhalterahmen 120 L oder 2x70 L 2x Schalen 2x Eimer 6 L rot, blau 1x Mopp und Besenablage sowie Halterung 1x Schiebegriff Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |