Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopp-/Besenstielhalter SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mopp-/Besenstielhalter MBH 1 für alle Chromwagen
Mopp-/Besenstielhalter MBH 1 für alle Chromwagen
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-023
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-023
EAN/GTIN:
     4251844803814
Datenblatt
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
besenstielhalter

Produktbeschreibung:

  • für alle gängigen Stiele
  • wird an der Seitenstrebe fest verschraubt, der Stiel eingeklickt
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gewicht:
0,01 kg
Höhe:
35 mm
Länge:
75 mm
passend für:
alle Wagen der Chromserie SOLID
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,39*
€ 7,27*
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 4,86*
€ 7,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
110-110-26-003
€ 492,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.