| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37FCKM50 Herst.-Nr.: 110-110-25-004 EAN/GTIN: 4251844800813 |
| | |
|
| | |
| Verchromung ist stoßfest resistent gegen Reinigungsmittel. Das Set besteht aus: 1 x Doppelfahrwagen 2x17 L mit Deichsel 1x Eimerhalter für 6 L Kunststoffeimer 1 x Kunststoff-Klapphalter mit Klappverschluss 50 cm 1 x Aluminium-Teleskopstiel 90 - 160 cm 3 x Baumwollmopp Tennesseemopp 50 cm 1x Kunststoffpresse dunkelblau je 1x Kunststoffeimer 17 L rot, blau je 1xMicrofaser-Premium-Stretchtuch AKTIV rot/blau/grün/gelb 4x Räder 75 mm DM und Anfahrschutz, 360° drehbar Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen im SET | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, EinfachwagenChrom Serie |
| | |
| |