| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37EFA20PL Herst.-Nr.: 110-110-11-014 EAN/GTIN: 4251844800110 |
| |
|
| | |
| Reinigungswagen EFA 20 Plus Solid bestehend aus: 4 leichtgängige 75 mm Rollen 360° 1x 17 L Eimer rot 1x Mopp-Presse blau 1x Deichsel mit 120 L Sackhalterung 3x Müllsackklemmen je 1x Eimerhalter links, rechts 2x Eimer 6 L rot, blau Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 3 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wäschesack, Wäschesammler Reinigungswagen, floorstar fahreimer, wäschesammler reinigungswagen, nasswischwagen 17l, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen, Chrom Serie |
| | |
| |