Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackklemmen
Müllsackklemmen
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-022
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-022
EAN/GTIN:
     4251844803807
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Müllsackklemmen
floorstar müllsackklemmen

Produktbeschreibung:

  • passend für die Metallserie SOLID, ESTAWA und PATENT
  • aus Kunststoff zum einfachen Befestigen des Müllsacks am Halterahmen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
30 mm
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,53*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 0,84*
€ 1,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-038
ab € 80,65*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,43*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-001
ab € 27,95*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-025
ab € 90,67*
Ähnlich
Floorstar
180-110-12-005
ab € 13,44*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,33*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-006
ab € 54,39*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-021
ab € 62,99*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-009
ab € 27,58*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-026
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.