| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3790183 Herst.-Nr.: SCR510BM EAN/GTIN: 0742832190183 |
| | |
|
| | |
| leichte Handhabung optimale Reinigungsleistung robuste und einfache Bauweise einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel hohe Wendigkeit sehr gute Absaugung ergonomischer Griff mit bedienerfreundlichem Sensor technische Daten: Arbeitsbreite: 510 mm, Bürstmotor: 550 W Wassertank: 47-50 L, Flächenleistung: 2000 m²/h Bürstenumdrehungen: 150 U./min., Bürstendruck: 30 kg max. Unterdruck: 180 mbar, Arbeitszeit: 2,5 h Lieferumfang: On-Board Ladegerät, Batterien Treibteller, Schrubbbürste Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 51 cm | Tankinhalt: | bis 50 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 2000 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Arcora, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine |
| | |
| |