Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Arcora Eco Line 2in1 Tuch grau 30x30 cm reinigen und desinfizieren in Einem, Oberflächendesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-373030GRA
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     AEL3030GU
EAN/GTIN:
     0742832190152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion
dank der Garnzusammensetzung und der angewandten Wavecut Technologie wird das Tuch speziell für die Oberflächen- desinfektion eingesetzt Alternative zum Einwegtuch, da mehrmals wieder verwendbar saubere, streifenfreie Oberflächen dank der Garnmischung unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis ideal geeignet für die Desinfektion von medizinischen Geräten, fusselfrei & formstabil Reinigung und Desinfektion von jeglichen Oberflächen besonders geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen wie Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen Garnmischung: 80 % Polyester, 20 % Polyamid Gewicht: ca. 14 g/Tuch, Waschetikett: Satin-Label in Weiß
Weitere Informationen:
Größe:
30x30 cm
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
zur Desinfektion / Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, mikrofasertuch grau 30x30 cm, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Arcora, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.