| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373030GR Herst.-Nr.: AEL3030GR EAN/GTIN: 0742832190114 |
| | |
|
| | |
| dank der Garnzusammensetzung und der angewandten Wavecut Technologie wird das Tuch speziell für die Oberflächen- desinfektion eingesetzt Alternative zum Einwegtuch, da mehrmals wieder verwendbar saubere, streifenfreie Oberflächen dank der Garnmischung unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis ideal geeignet für die Desinfektion von medizinischen Geräten, fusselfrei & formstabil Reinigung und Desinfektion von jeglichen Oberflächen besonders geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen wie Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen Garnmischung: 80 % Polyester, 20 % Polyamid Gewicht: ca. 14 g/Tuch, Waschetikett: Satin-Label in Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 30x30 cm | Farbe: | grün | Einsatzbereich: | zur Desinfektion / Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertücher 30x30cm, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Arcora, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |