Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Arcora TIGER 40 kompakt, ergonomisch, flexibel, benutzerfreundlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3717682
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     SCR40BM
EAN/GTIN:
     0742832217682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Schrubben und Saugen in einem Arbeitsgang perfektes Trocknen des Bodens, sofort begehbar Reinigung von engen Räumen möglich, leicht abnehmbare Tanks kombinierbar mit verschiedenen Pads und Bürsten lässt sich leicht bewegen leichte Handhabung dank des universalen Gelenksystems Technische Daten: Spannung: DC 36 V, Geräuschpegel: 65 dB Saugmotor: 150 W, Arbeitsbreite: 42 cm, Wenderadius: 30 cm Unterdruck: 120 mbar, Flächenleistung: 700 m²/h Frischwasser/Schmutzwasser Tank: 2 L/3,5 L Geschwindigkeiten: 270/340 rpm Lieferumfang: Ladegerät, Li-Ion Batterien 2x Treibteller, 2x Bürsten
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 42 cm
Tankinhalt:
bis 3.5 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 700 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Arcora, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.395,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.771,43*
€ 3.298,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,06*
€ 3.214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,35*
€ 2.996,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,15*
€ 2.903,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,68*
€ 2.850,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.