Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Arcora RO-MAN 660BR kompakte und robuste Aufsitzmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3717439
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     SCR660BR
EAN/GTIN:
     0742832217439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
kompakte und robuste Scheuersaugmaschine hohe Wendigkeit, ideal auch für engere Bereiche leiser Betrieb einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel sehr gute Absaugergebnisse hohe Reinigungsleistung mit zwei Bürsten oder zwei Tellern ergonomische Bedienung technische Daten: Arbeitsbreite: 2x 330 mm, Saugmotor: 450 W Bürstmotor: 2x 400 W, Wassertank Frisch/Schmutz: 90/100 L Bürstendrehzahl: 180 U/min., max. Unterdruck: 160 mbar Laufzeit/Ladezeit: 2,5 h/8 h, Flächenleistung: ca. 3800 m²/h Lieferumfang: On-Board Ladegerät, Batterien 2x Treibteller, 2x Schrubbbürste
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Aufsitzer
Arbeitsbreite:
bis 66 cm
Tankinhalt:
bis 100 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 3800 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, scheuermaschine batteriebetrieben, aufsitz scheuersaugmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Arcora, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.894,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.351,09*
€ 11.127,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.235,69*
€ 10.990,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.984,53*
€ 10.691,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.894,11*
€ 10.583,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.