| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37100114 Herst.-Nr.: 100114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: eignet sich besonders gut für Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Parkett, Holz, Laminat, Bauendreinigung. Zu empfehlen bei ebenen bis leicht unebenen Böden und leichter bis mittlerer Verschmutzung. Ideal für die Unterhaltsreinigung. Waschbarkeit: 95°C Trockner geeignet: ja Flor: Langflor Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop mopptex mikrofasermopp 40 cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,86* | € 3,04* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,89* | € 3,06* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,95* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|