| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496024700 Herst.-Nr.: 14084 EAN/GTIN: 4006533018327 |
| |
|
| | |
| Wischmopp ist getuftet und hat Fransen an den Stirnseiten. Mit Schlauchprofil. Bitte sortenrein ohne Weichspüler waschen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sprint Tronic | Maße: | 16 x 45 cm (B x L) | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 95 | Werkstoff: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | rohweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Sprint Tronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasertücher, naßwischmop vermop, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 9,95* | € 14,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,47* | € 14,78* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,47* | € 14,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,90* | € 15,39* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,66* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|