| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34410012 Herst.-Nr.: 410012 EAN/GTIN: 4025648100123 |
| |
|
| | |
| Material: HDPE - Polyethylen Niederdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE | Inhalt: | bis 20 L | Stärke: | dünn | Farbe: | transparent | Maße: | 45x52 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 16 l transp, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, 6L |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,01401* | € 0,01911* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,61* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,62* | € 0,98* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,66* | € 1,02* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 1,22* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|