Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 16 l, transp. 45x52cm, Rolle a 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 16 l, transp. 45x52cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 16 l, transp. 45x52cm, Rolle a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424017
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Mülleimer-Beutel

• HDPE
• Rolle à Säcke

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
16 l
Stärke:
5,5 µm
Farbe:
transparent
Breite:
450 mm
Höhe:
520 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 16 l transp, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 30109011, Abfalleimerbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Papier-Abfallsäcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15750
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01391*
€ 0,02021*
2 Tage
1840
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,02*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
4 Tage
1864
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Lager 6C8MS
1840
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1A
ab € 129,60*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1P
ab € 144,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.