| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33963365 Herst.-Nr.: 963365-001-5 EAN/GTIN: 4006737608829 |
| | |
|
| | |
| Das Meiko Micro 3000 Microfasertuch ist ein besonders weiches Mikrofasertuch und ideal für die Unterhaltsreinigung geeignet. Durch seine weiche Struktur bietet das Micro 3000 Tuch eine besonders hohe Schmutzaufnahme und eignet sich bei trockener Verwendung auch als Staubbindetuch. Meiko Micro 3000 Mikrofasertuch besteht aus 50% Polyester und 50% Polyamidmicrofaser und kann auf allen glatten Oberflächen verwendet werden. Das Microfasertuch Micro 3000 ist waschbar bei bis zu 95 Grad Celcius. Sie führen das Micro 3000 Tuch ebenfalls in grün, gelb und blau. Weitere Informationen: | | Größe: | 37x40 cm | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, meiko microfasertuch gelb, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Vlieslappen, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,59* | € 2,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,37* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|