| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33700240K Herst.-Nr.: 700240 EAN/GTIN: 9120095362584 |
| | |
|
| | |
| Besonders saugfähiges, schnelltrocknendes Grubenhandtuch in Premium Qualität. Aus 100% Baumwolle. Besonders saugfähig und schnelltrocknend, Premium Qualität, äußerst wider- standsfähig, Sehr langlebig, 100 % Naturprodukt. Kartonabgabe mit: 15 Beuteln a 10 Stück. Weitere Informationen: | | Größe: | 45x90 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Gläser - Geschirr - Besteck | Material: | Halbleinen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gruben-Handtuch, Gruben-Tuch, Grubenhandtuch, Grubentuch, Küchen-Handtuch, Küchenhandtuch, geschirrtuch 45 x 90 cm, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Geschirrtücher, Spültücher, Geschirrhandtücher, Abtrockentücher, Geschirrspültuch, Baumwolltuch, GeschirrhandtuchTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 150 | | € 5,00* | ab € 1,38767* | € 1,71767* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 257,6505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|