| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33700240 Herst.-Nr.: 700240 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Besonders saugfähiges, schnelltrocknendes Grubenhandtuch in Premium Qualität. Aus 100% Baumwolle. Besonders saugfähig und schnelltrocknend, Premium Qualität, äußerst wider- standsfähig, Sehr langlebig, 100 % Naturprodukt. Weitere Informationen: | | Größe: | 45x90 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Gläser - Geschirr - Besteck | Material: | Halbleinen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gruben-Handtuch, Gruben-Tuch, Grubenhandtuch, Grubentuch, Küchen-Handtuch, Küchenhandtuch, geschirrtuch 45 x 90 cm, geschirr handtuch, geschirrhandtuch halbleinen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Geschirrtücher, Spültücher, Geschirrhandtücher, Abtrockentücher, Geschirrspültuch, Baumwolltuch, GeschirrhandtuchTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |