| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-336280 Herst.-Nr.: 6000280 EAN/GTIN: 4009911602804 |
| |
|
| | |
| Dieses Mikrofasertuch besitzt ein spezielles Fischschuppen Muster und hält den Schmutz dadurch in den Zwischenräumen fest. Es handelt sich um ein hochwertiges Mikrofasertuch. Hervorragend für alle Glasoberflächen und Spiegel geeignet. Das Tuch besteht zu 100% aus Mircofaser (Polyester und Polyamid). Waschbar bis 90 Grad. Größe: ca. 40x40 cm Farbe: hell rosa reinigt streifen- und fusselfrei Beim Waschvorgang dieses Mikrofasertuches bitte keinen Weichspüler verwenden! RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | rosa | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertuch 40x40cm rosa, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Sito, Microfasertuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Wischlappen, Fenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Geschirrtuch, microfasergeschirrtuch, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |