| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33200387 Herst.-Nr.: RMV12.013 EAN/GTIN: 7081448618968 |
| |
|
| | |
| Dieses Microfasertuch verfügt über eine angenehme weiche Oberfläche, welche gleichzeitig eine sehr gute Flüssig- keitsaufnahme besitzt. Sehr langlebig durch robuste Qualität - vielseitig einsetzbar. Profi Microfasertuch 40 x 40 cm in rot 80% Polyester (PES), 20% Polyamide (PA) waschbar bis 90 Grad. Trocknergeeignet: ja Gewicht: 240g / m², 39g / Stück Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | rot | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertuch 40x40cm rot, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Cleanscout, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |