| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33031 Herst.-Nr.: 383370-000-5 EAN/GTIN: 4006737601103 |
| | |
|
| | |
| Für alle glatten, leicht bis normal verschmutzten Flächen, die einer fusselfreien Reinigung bedürfen. Sehr saugstark und lange haltbar. Format: 35x40 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 35x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch 35x40cm, vlies tuch, reinigungs-tuch meiko, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Universaltücher, Mehrzwecktücher, Universaltuch 3, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Geschirrspültuch, Allzwecktücher, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Tücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,539* | € 0,989* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,548* | € 1,036* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 0,49* | € 1,078* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | | 4 Tage | | | 60 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,923* | € 1,369* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|