| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32WA1WZ Herst.-Nr.: WA1000WZ EAN/GTIN: 4260295460033 |
| |
|
| | |
| ein Allrounder in Top Qualität Wandhalterung für die Lavela 1 L Einwegspender-Kartuschen wahlweise mit Spray, Lotion oder Schaumpumpe, daher für ein breit gefächertes Sortiment an unterschiedlichen Produkten abschließbar und sicher passend für jede Umgebung, ob in öffentlichen Gebäuden Waschräumen, Industriebetrieben, Werkstätten oder Hotels und Restaurants inkl. Montagematerial und Schlüssel ohne Kartusche Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Klickspender | geeignet für: | universell |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halterung gehörschutzspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Seifenspender, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Waschraumspender, Druckspender, Kartuschenspender, Duschkabinenspender, Quetschflasche, Quetschspender, Hotelspender, Einwegspender, Klickspender, Klick Spender, Click, Klick, Click Spender, Clickspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,98* | € 18,72* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,40* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|