Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32HS1500 Herst.-Nr.: HS1500 EAN/GTIN: 4260295466264 |
| | |
|
| | |
| Beim ARMHEBELSPENDER UNIVERSAL ist der Name Programm: Ob für Flaschen mit 500 oder 1.000 ml Fassungsvermögen, er ist für alle herkömmlichen Modelle universell einsetzbar. Pumpe aus Kunststoff. mit Wandhalterung, abschließbare Verschlussplatte Den Pumpenkopf können Sie problemlos aufklappen. So wechseln Sie kinderleicht die Pumpe, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Verschlussplatte und Schlüssel garantieren eine problemlose Montage. Spender Made in Germany. 3 verschieden Hubeinstellungen Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten. Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 500 ml und 1 L | Systemart: | Armhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, JM Metzger, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,07* | € 63,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,70* | ab € 46,73* | € 63,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,37* | € 75,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|