| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32HS1000KS1 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Der JM Fix Dosierspender ist ein universeller Seifenspender und Desinfektionsmittelspender mit Edelstahlbedienhebel. Dieser Desinfektionsmittelspender, Seifenspender lässt sich durch Einweg-Euro-Flaschen befüllen. Die Kennzeichnung der Einweg-Euro-Flaschen sowie der Füllstand der Spenderflasche sind deutlich sichtbar, so das ggf. die Flasche nachgefüllt bz.w getauscht werden kann. Der Armhebelspender ist zu Ihrer Sicherheit abschließbar. Sie erhalten bei diesem Set 2 JM Metzger Armhebelspender 1 L sowie die Erstausstattung mit 2x Händedesinfektion Bode Sterillium 1 L. Ausgabemenge: 1,8 ml pro Hub Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | bitte anfragen | Volumen: | 1 L | Systemart: | Armhebel | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, dosierspender 1000ml, dosierspender, dosierpumpe für flaschen 1 l, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, ReinigungsBerater, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| |