Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, Piccoloservietten in der Farbe weiß 17x17 cm 10 x 2000 Stück/Paket, 1-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32AG172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-172
EAN/GTIN:
     4260038110249
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Diese 1-lagigen Piccolo-Servietten bestehen zu 100% aus Zellstoffpapier, sind gezackt und qualitativ hochwertig. Die Piccoloservietten eignen sich hervorragend für den Imbiß und kleinere Gastronomiebetriebe. Sie erhalten einen Karton mit 10 x 2000 Stück Servietten. Maße: 17x17 cm Lagen: 1-lagig Anzahl: 10x2000 Stück Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
17 x 17 cm
Farbe:
weiß
Lagen:
1 lagig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 1lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Taschentücher & Kosmetiktücher, ReinigungsBerater, Mundtücher, Restauranttücher, Papiertücher, Papierservietten, Lunchservietten, Frühstücksservietten, Stoffservietten, Küchentuch, Speisetuch, Essenstuch, Lunchtuch, Küchentücher, Speisetücher, Essenstücher, Lunchtücher, Mundtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 56,95*
€ 75,07*
2 Tage
699
€ 8,95*
ab € 51,85*
€ 93,65*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,07*
€ 89,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 72,58*
€ 86,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,73*
€ 85,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 56,95*
€ 67,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,80*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.