Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piccoloserviette AG-172, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piccoloserviette AG-172, 17x17cm, hochweiss
Piccoloserviette AG-172, 17x17cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-172
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-172
EAN/GTIN:
     4260038110249
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Piccoloserviette AG-172, 17x17cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Blatt-Abmessung: 17 x 17 cm
  • Inhalt/Karton: 10 x 2000 = 20.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
17x17cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 1lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Tassendeckchen, Klapperdeckchen, Dessertdeckchen, Papierservietten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,07*
€ 89,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 72,58*
€ 86,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,73*
€ 85,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 51,85*
€ 61,70
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,88*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,45*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.