| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32ADMA270W Herst.-Nr.: ADMA270W EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieser Duftspender ist ideal für stark frequentierte Be- reiche geeignet und bietet eine schnelle, effektive Lösung. Erhältlich ist der Spender in Chrom und weiß, damit passt er perfekt in moderne und klassische Waschräume. Das Gehäuse ist chemikalienresistent und abschließbar. Das Intervall ist programmierbar für 7,5, 15 oder 30 Minuten. Weitere Highlights: Versteckter Ein- und Ausschalter, Batteriestandanzeige durch rote LED Leuchte, Dosenstandanzeige durch grüne LED Leuchte, Drei Zeitintervalle 7,5-15-30 min Anzeige der verbleibenden Tage bis zum nächsten Dosenwechsel, versteckter Testschalte Der Spender wird mit zwei Batterien der Größe C betrieben. Weitere Informationen: | | Art: | Spender | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Duft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, raumduft 270 ml, raumduft, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, PL washroom, Duftspender, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender |
| | |
| |