| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32920020 Herst.-Nr.: 920020 EAN/GTIN: 8059386320112 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse und Vorderseite aus 100% recyceltem ASB Sichtfenster aus Polycarbonat Für Papierhandtücher in Z,C,V, M-Format Kapazität bis 600 Blatt Handtuchpapier Schnelle und einfache Ausgabe von unten Vielseitiges und innovatives Design Stoßfest und temperaturbeständig Sichherheitsschloss mit Schlüssel Befestigungsmaterial beiligend Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 600 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, orgavente falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter |
| | |
| |