Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegtücher Kimberly Clark WYPALL Spendereimer Grün Spezial-Reinigungstücher 1 Lagig, 6 Eimer x 90 Tücher


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-327775
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     05027375016431
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Vorimprägnierte Wischtücher in einem tragbaren System, die reinigen und schützen zugleich mit einer rauen Seite zum Abreiben von Verunreinigungen und einer weichen Seite zum Nachwischen. Ideal: zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Maschinen ohne Seife, Gel oder Wasser, zum Schutz der Hände, wirken dem Austrocknen der Haut entgegen, zur Verbesserung der Hygiene. Lieferbar als: schnell nachfüllbarer Eimer zur Entnahme einzelner Wischtücher, reduziert die Abfallmenge und verbessert die Hygiene, besonders geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch. VE = 6 Spendereimer x 90 Tücher = 1-lagig, 27 cm (L) x 27 cm (B)/Tuch in grün
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
90 Tücher
Größe:
27x27 cm
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Industrie
Material:
Polyester / Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch wypall, vlies tuch, kleenex pflegetuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Kimberly Clark, Einwegtücher, Wegwerftücher, Küchentücher, Mehrzwecktücher, PutztuchUniversaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, VliesstofftücherReinigungstücher, Einmaltücher, Papiertücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1488
6
€ 7,50*
ab € 25,41*
€ 35,50667*
Lager 9428
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 37,65834*
€ 51,36834*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Eimer
€ 51,36834*
€ 61,12832
pro Eimer
ab 12 Eimer
€ 51,31834*
€ 61,06882
pro Eimer
ab 30 Eimer
€ 49,42834*
€ 58,81972
pro Eimer
ab 60 Eimer
€ 46,03834*
€ 54,78562
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 37,65834*
€ 44,81342
pro Eimer
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Eimer
Mindestbestellmenge: 6 Eimer ( entspricht € 308,21004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,07*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8389
ab € 111,91*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8384
ab € 135,06*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41043
ab € 81,72*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8296
ab € 47,84*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8295
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.