Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Kimberly Clark Kleenex Ultra Klein Airflex 21,5 x 21,0 cm, 2-lagig, 15 x 186 Tücher interfold, hochweiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-326789
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     5027375040931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Die Papierhandtücher werden einzeln ausgegeben, so dass jeder Benutzer nur die von ihm benötigten Blätter berührt. Sie trocknen die Hände hygienisch und effektiv, wirken Verschwendung entgegen und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Ideal: für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt und für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf ein edles mage Wert legen, verbreiten ein Gefühl von Luxus, zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese groß, reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen. VE = 5 Päckchen x 186 Tücher = 2790 Tücher
Weitere Informationen:
Falzung:
Z-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
21.5 x 11 cm
Blattformat:
21.5x21 cm
Material:
Zellstoff TAD
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, kimberly clark falthandtuch w-falz 2lg, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Kimberly Clark, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
3
€ 5,00*
ab € 56,50*
€ 74,19*
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 74,21*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,19*
€ 88,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,44*
€ 87,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,02*
€ 84,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,47*
€ 82,67
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,50*
€ 67,24
pro Karton
1 Karton enthält 15 Packungen (ab € 3,76667* pro Packung)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.