Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Kimberly Clark SCOTT® PERFORMANCE Medium Palette mit 32x 3180 Blatt Interfold 22,0 x 32,0 cm, 1 lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-326663P
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     05027375050015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
1 Lagig, I Faltung, AIRFLEX, Weiß, Interfold 15 Päckchen x 212 Tücher je Karton. Insgesamt 32 Kartons pro Palette. Sonderkonditionen und Versandkostenfreie Lieferung bei Palettenabnahmen möglich!
Weitere Informationen:
Falzung:
Z-Interfold
Lagen / Farbe:
1-lagig weiß
Einzelpack LxB:
21.5 x 11 cm
Blattformat:
22.0x32.0 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig 22x24 cm, falthandtuch kleenex, falthandtuch 1-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Kimberly Clark, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 76,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 57,25*
€ 76,38*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 66,58*
€ 85,38*
1
pro Paket
€ 4,19*
ab € 67,27*
€ 90,69*
Lager 9428
15
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,15667*
€ 104,20667*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 104,20667*
€ 124,00594
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,15667*
€ 104,90644
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 1.563,10005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.