| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32444863 Herst.-Nr.: 5487001 EAN/GTIN: 4049657017227 |
| | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-58490 zum Händedesinfizieren in hygieneempfindlichen Bereichen ohne Wasserzugabe unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. mit 2x3 ml Protion Händewaschung 30 Sek. mit 1x3 ml als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490) ersetzt nicht das normale Händewaschen hygienische Händewaschung nach VAH/DGHM/EN 1499 hygienische Händedesinfektion nach VAH/DGHM/EN 1500 begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung Noren Viren (MNV) gem. EN 14476 Rota Viren gem. EN 14476 Tuberkulozid EN 14348 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, cws händedesinfektion 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, CWS, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Desinfektion, Routiniedesinfektion, Schnelldesinfektionsmittel, Schnelldesinfektion, Händedesinfekton |
| | |
| |