| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32435006 Herst.-Nr.: 435006/002 EAN/GTIN: 3471580010500 |
| | |
|
| | |
| Der Steiner System Rico MK2 Duftspender bietet ein kompaktes und ansprechendes Bild. Durch seine aktive Verdunstung ohne Sprühen wird der Duft gleichmäßiger abgegeben als bei einem herkömmlichen Duftspender. Die Duftabgabe erfolgt 24h am Tag. Um die Duftintensität regeln zu können, kann über die Intervallschaltung ein Intervall von 10, 20 und 30 Minuten gewählt werden. Der Steiner Rico MK2 Duftspender wird mit Duftstreifen betrieben. Dieser Duftspender eignet sich für Räume bis ca. 20 qm. Daten Steiner Rico MK2 Duftspender: Montage: mit beigefügtem Klebestreifen, Schrauben oder frei stehend, Betrieb: 2 Batterien 1,5V Typ AA (sind beigefügt) Weitere Informationen: | | Art: | Spender | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Duft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Steiner, Duftspender, Raumduft, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender |
| | |
| |