Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32426 Herst.-Nr.: 4026000 EAN/GTIN: 4049657014660 |
| |
|
| | |
| Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Auto-Stopp Funktion elektronische Funktionsanzeige schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche durch Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe restloser Verbrauch der ca. 170 Portionen durch Überkopf- kartusche Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 30 Portionen) schlagfester, antistatischer Kunststoff abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr Lieferumfang: 1x Schlüssel, 1x Montagematerial, 1x Handbuch Batterien nicht enthalten: 2x Baby (C)-Batterien Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 500 ml | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Desinfektionsgel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, cws desinfektionsmittelspender 500 ml, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, CWS, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Seifenspender, Sensorspender für Seife, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseie, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,08* | € 234,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,60* | € 309,45* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,48* | € 395,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 319,30* | € 395,65* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,42* | € 420,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|