Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 419959 Falthandtücher V-Falz 3990 Blatt 24x23 cm Papierhandtuch in ZZ/V-Falzung, 2-lagig, mit Prägung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32419959
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     419959
EAN/GTIN:
     8024929009489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papernet Falthandtücher sind die beste Lösung für wirksames Abtrocknen, womit der Vermehrung von Keimen und Bakterien an den Händen entgegengewirkt wird und deren Ausbreitung in der Luft verhindert wird. Die verschiedenen Falztypolo- gien sind auf alle Bedürfnisse abgestimmt und reduzieren somit Abfall und die Umweltbelastung. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung auch kurz ZZ Falz oder V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3990 Papierhandtücher (15 Pack zu 266 Blatt) Papierhandtuch Falzung: V-Falz Falthandtücher Weitere Produktinformationen entnehmen Sie dem Datenblatt.
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig grün
Einzelpack LxB:
24 x 11.5 cm
Blattformat:
24x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papernet falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 50 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,06*
€ 51,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,51*
€ 50,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,56*
€ 49,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,64*
€ 48,36
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,01*
€ 46,42
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 36,36*
€ 43,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.