Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Fripa Ideal 3600 Blatt hochweiß 25x33 cm Papierhandtuch in C-Falzung, 1-lagig, Zellstoffqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-324131102
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4131102
EAN/GTIN:
     4000883101227
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtücher sind eines der wichtigsten Elemente im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Handtücher besitzen eine Lagen Falzung, auch C-Falzung genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3600 Papierhandtücher (20 Pack mit 180 Blatt) Papierhandtuch Falzung: C-Falz Farbe der Papierhandtücher: hochweiß
Weitere Informationen:
Falzung:
Lagenfalzung CZ-C
Lagen / Farbe:
1-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
25 x 10 cm
Blattformat:
25x33 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1-lagig c-falz, fripa falthandtuch, falthandtuch lagenfalz, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
44
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,87*
€ 49,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,84*
€ 49,31*
3 Tage
121
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,15*
€ 49,43*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 37,21*
€ 49,79*
5 Tage
29
pro Paket
€ 5,90*
ab € 41,18*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
1 Stück enthält 3.600 Blätter (ab € 0,01025* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
4111102
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.