| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-324111102 Herst.-Nr.: 4111102 EAN/GTIN: 4000883101210 |
| |
|
| | |
| Papierhandtücher sind eines der wichtigsten Elemente im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Handtücher besitzen eine Lagen Falzung, auch C-Falzung genannt. Eigenschaften dieser Papierhandtücher: Anzahl: 3600 Papierhandtücher (20 Pack mit 180 Blatt) Papierhandtuch Falzung: C-Falz Farbe der Papierhandtücher: natur Weitere Informationen: | | Falzung: | Lagenfalzung CZ-C | Lagen / Farbe: | 1-lagig natur | Einzelpack LxB: | 25 x 10 cm | Blattformat: | 25x33 cm | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig zz-falz, fripa falthandtuch, falthandtuch v-falz, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,84* | € 25,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 16,76* | € 25,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 21,44* | € 30,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,12* | € 30,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,53* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.600 Blätter (ab € 0,00524* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|