Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Werra 3640 Blatt natur 22x32 cm Palette mit 36 x 3640 Blatt Interfold W-Falz, 1-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32406324P
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     406324
EAN/GTIN:
     4014167100127
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 36 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3640 Blatt Handtuchpapier 1-lagig (20 Pack mit 156 Blatt)
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
1-lagig natur
Einzelpack LxB:
22 x 8 cm
Blattformat:
22x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher z-faltung 1-lagig, falthandtuch 1-lagig, falthandtuch interfold, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra, Palettenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,57*
€ 816,30*
Lager 9428
1
Frei Haus
ab € 937,35*
€ 1.134,18*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.134,18*
€ 1.349,67
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.121,37*
€ 1.334,43
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.047,60*
€ 1.246,64
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.000,06*
€ 1.190,07
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 937,35*
€ 1.115,45
pro Palette
1 Palette enthält 36 Kartons (ab € 26,0375* pro Karton)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.