Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32406312 Herst.-Nr.: 406312 EAN/GTIN: 8013924963124 |
| |
|
| | |
| Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Passend in jeden Faltspender. Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Anzahl: 2300 Falthandtücher (20 Pack mit 115 Blatt) Farbe: weiß, Interfold W-Falz Superior W-Folf - beste Qualität Weitere Informationen: | | Falzung: | W-Interfold | Lagen / Farbe: | 3-lagig weiß | Einzelpack LxB: | 22 x 8 cm | Blattformat: | 22x32 cm | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch w-falz 22x32cm, falthandtuch interfold, werra falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,75* | € 41,49* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 36,27* | € 43,19* | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 32,83* | € 45,27* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 35,35* | € 46,21* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 45,81* | € 59,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|