Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All Care Basic Line groß, Edelstahl Handtuchspender ca. 400-600 C und Z gefaltete Handtücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-323802
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     3802
EAN/GTIN:
     8717775684671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Basic Line von All Care ist eine preisgünstige Produkt- linie im modernen Design. Der große Handtuchspender der All Care Basic Line hat ein schlichtes Design und eine optimale Funktionalität. Er verfügt über ein Sichtfenster und ein Schloss in der Mitte der Vorderseite. Der Spender ist für die Wandmontage konzipiert. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Füllmenge:
ca. 400-600 Blatt
Abschließbar:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender silber, falthandtuchspender, handtuchspender all care, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, All Care, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, FalthandtuchhalterAllCare, basicline, allcare basic line, basic line allcare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.