| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-323240 Herst.-Nr.: 3240 EAN/GTIN: 8717775689270 |
| | |
|
| | |
| Klar modern gestalteter Handtuchspender mit abgerundeten Ecken, einer gerundeten Oberseite und mit einem speziellen Sichtfenster für eine schnelle Überprüfung des Inhalts. Der Spender bietet genügend Platz für 400 bis 600 Papier- handtücher. Zum Nachfüllen wird einfach die Vorderseite des Spenders hochgeklappt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 600 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, handtuchspender all care, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, All Care, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, FalthandtuchhalterPlastiQline, PlastiQline2020 |
| | |
| |